Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrale Produktlinie 1000-Stunden-Glas 90x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrale Produktlinie 1000-Stunden-Glas 90x110mm
Neutrale Produktlinie 1000-Stunden-Glas 90x110mm
Artikel-Nr.:
     5417B-61503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816911426
EAN/GTIN:
     4330816911426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsatzgläser
vorsatzgläser 90x110
vorsatzgläser
Zubehör für SOLAR STAR 2
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Variante:
Außenscheibe
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
weiß
Art:
Schweißerschutzglas
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
Glas
Abmessung:
90 x 110 mm
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Weitere Suchbegriffe: 1000-Stunden-Glas 90x110mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1570
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,97*
2 Tage
1570
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,99*
2 Tage
1570
10
€ 8,50*
ab € 0,68*
€ 1,00*
5 Tage
1683
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,07*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.