Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Vollmaske C 607 Selecta,Kl.2, für Schraubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ekastu Vollmaske C 607 Selecta,Kl.2, für Schraubfilter
Ekastu Vollmaske C 607 Selecta,Kl.2, für Schraubfilter
Ekastu Vollmaske C 607 Selecta,Kl.2, für Schraubfilter
Artikel-Nr.:
     5417B-64221
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466611
EAN/GTIN:
     4013207466629
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Vollmaske »C 607/SELECTA«

Klasse 2, nach DIN EN 136, kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld, Maskenkörper besteht aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM und gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher, mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1, Cool-Down-Ausatemventile. Ohne Filter! Hinweis: Schutzfolie für Polycerbonatscheibe auf Anfrage erhältlich.
 
Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden. Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist. - Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt - Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf - Beim Schweißen entsteht Rauch Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen. Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP 1: Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration). Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP 2: Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt. Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP 3: Je giftiger oder krebserregender ein Stoff, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Aktivkohlefilter: Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich. Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben). Allgemeine Hinweise: Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen. 


Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Bestehend aus::
Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
Gefährdung:
Dämpfe
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Basis:
Vollmaske
Branche:
universelle Branche
zusätzliche Kennzeichnung (Scheibe):
N (beschlagfrei)
Filterklasse:
Klasse 2 (5.000 ml/m³)
Material Filteranschluss:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Material Ein und Ausatemventil:
Naturkautschuk (NR)
Internetfarbe:
schwarz
Material Halter für Kopfbänderung:
Metall (MTF)
Halterung:
5-Punkt-Bebänderung
Material Ausatemventilkappe:
Polyethylen (PE)
Material Kopfbänderung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schutzklasse:
2
Funktionalität:
Atemfilter (einzeln)
Anschluss:
Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
Material Maskenkörper:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ventil:
Einatemventil
Größe:
Einheitsgröße
Oberflächenvergütung Scheibe:
entspiegelt
Vorschriften und Gesetze:
BGR 190
Filteranschluss:
Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
Variante:
Vollmaske
Hersteller:
Ekastu
Ausführung:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, atemschutzvollmaske klasse 2, helm masken kombination, Vollmaske"C 607 Selecta",Kl.2, für Schraubfilter
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 5,45*
ab € 67,03*
€ 79,86*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 80,20*
4 Tage
53
€ 5,99*
ab € 69,08*
€ 82,00*
€ 4,00*
ab € 67,61*
€ 82,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,44*
€ 90,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,22*
Zubehör
Dräger
6738802
ab € 17,35*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 11,07*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,36*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,85*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,06*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 6,99*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,34*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,51*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,36*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,71*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 64,95*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,27*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,07*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.