Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brehmer Spannungsprüfer, Euro 190 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 190 mm rot
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 190 mm rot
Brehmer Spannungsprüfer, Euro 190 mm rot
Artikel-Nr.:
     5417B-85080
Hersteller:
     Brehmer
Herst.-Nr.:
     45800
EAN/GTIN:
     4016133458003
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer für 220 - 250 Volt Mit umlaufendem Handschutz. Klipp aus isoliertem Material. Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff des Prüfers eingebaut.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Leuchtanzeige
Griffmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Widerstandsprüfung:
Nein
Klingendicke:
0,5
Ausführung Griff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vibrationsalarm:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Lastzuschaltung:
Nein
Kabelbruchdetektor:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Drahttemperatursensor:
Nein
Anzeige:
Leuchtanzeige
Voltsensor:
Nein
Gummischutzrahmen:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klingenstärke:
0,5
Klingenbreite:
3,5 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Hersteller:
H+H
Abtriebsgröße:
3,5 mm
Messbereich:
125 - 250
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,12*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,18*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,22*
3 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.