Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Leiste mit Netzfilter SUPRA Line, 9-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Leiste mit Netzfilter SUPRA Line, 9-fach
PC Leiste mit Netzfilter SUPRA Line, 9-fach
PC Leiste mit Netzfilter SUPRA Line, 9-fach
Artikel-Nr.:
     5417B-85690
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4006341608666
EAN/GTIN:
     4006341608666
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
„PC-Leiste” mit Netzfilter 9-fach • Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen • Überspannungsschutz für alle Steckdosen, 3 Steckdosen mit Netzfilter geschützt (Kennzeichnung auf der Leiste), • Optische Funktionsanzeige, Abtrennung vom Netz bei Überspannung, die ungekennzeichneten Steckdosen bleiben auch bei Überspannung am Netz • Sicherung austauschbar, 2-poliger, beleuchteter Kontrollschalter, Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Technische Daten: 16 A~, 250 V, 3500 W, Steckdosen am Netzfilter: 6,3 A~, 250 V, max. 1450 W, 3,8 m Zuleitung HO5VV-F 3G 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Oberfläche:
schwarz
Versenkbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Überspannungsschutz:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
9
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
9
Farbe:
schwarz
Hersteller:
REV
Kabellänge:
3,7 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 31,32*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 31,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 31,51*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 25,52*
€ 34,17*
14 Tage
12
€ 6,99*
ab € 26,87*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.