Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack 1000 l, transparent (VE10)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack 1000 l, transparent (VE10)
PE-Seitenfaltensack 1000 l, transparent (VE10)
Artikel-Nr.:
     5417B-88478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259305
EAN/GTIN:
     4332163259305
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton).
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Füllvolumen:
1000 l
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
900/600
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
transparent
Höhe:
1800
Breite:
900 mm
Material:
Polypropylen
Stärke:
60 my
Inhalt:
1000
Fassungsvermögen:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, Styroporsack, plastiksack 1000l, kunststoffsack, seitenfaltensack pe, Kunststoffsack 1 cbm Karton a 10 Stk.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
229
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 17,18*
3 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 12,70*
€ 17,25*
2 Tage
116
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,29*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,66*
11 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 17,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,66*
€ 21,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.