Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack 2500 l, für Styropor (VE10)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack 2500 l, für Styropor (VE10)
PE-Seitenfaltensack 2500 l, für Styropor (VE10)
Artikel-Nr.:
     5417B-88479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259312
EAN/GTIN:
     4332163259312
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton).
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Beschriftung auf dem Sack:
Styropor-Entsorgung
Füllvolumen:
2500 l
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
1250/850
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
2600
Breite:
1250 mm
Material:
Polypropylen
Stärke:
80 my
Inhalt:
2500
Fassungsvermögen:
2500 l
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 32,92*
€ 44,49*
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 33,16*
€ 44,51*
Lager 5417
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 45,15*
2 Tage
25
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 33,96*
€ 45,71*
29 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 46,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,15*
€ 53,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.