Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-89204
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885058265
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportrolle L410.B55.126, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 84x64/76x56 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Schraublochentfernung 1:
84x64 mm
Befestigungsmaß:
104x80 mm
Länge:
104
Befestigungsart:
mit Platte
Farbton:
stahl
Durchmesser:
125
Lagerung:
Rollenlager
Material:
Gummi
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Oberfläche:
chromatiert
Zusatz:
Radkörper mit Fadenschutz
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Gehäuse:
Stahl
Farbe Lauffläche:
schwarz
Modellnummer:
L410
Basis:
Bockrolle
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Schraublochentfernung 2:
76x56 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Bockrolle
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperbesonderheit:
Fadenschutz
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragkraft:
100 kg
Plattengröße:
105x80 mm
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
1,02 kg
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
37 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,10*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,24*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,27*
1
€ 5,00*
ab € 3,84*
€ 5,50*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.