| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-90012 Herst.-Nr.: 0119-10H EAN/GTIN: 4025888100822 |
| |
|
| | |
| Stronghand-Lederhandschuh Mammut
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Premium-Qualität
- Superweiches Top-Leder
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert
- Gummierte Stulpe
- Stärke: ca. 1,3 mm
- Farbe: gelb-natur
Material: Rind/Kernspaltleder
Weitere Informationen: | | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | Stiche | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4133 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Basis: | Mechanischer Lederhandschuh | Branche: | universelle Branche | Gummizug: | über Handrücken | Farbe Drell: | gelb | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Verarbeitung Naht: | doppelt genäht | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Größenspiegel: | 8-12 | Internetfarbe: | gelb | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | gefüttert | Farbe Material Handschuh: | grau | Stulpenform: | gummiert | Stulpenart: | Segeltuchstulpe | Materialstärke: | 1,3 mm | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | gelb | Material Handschuh: | Rindspaltleder | Besonderheit Material: | stichfest | Schutzklasse: | 2 | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 4133X | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuhe leder, spaltlederhandschuh, FELDTMANN-MAMMUT RIND-KERNSPALTLD. NATUR GRöSSE: 1 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,63* | € 2,26* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,76* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,19* | € 23,95008* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,20008* | € 35,21004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,93334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|