Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Fußstütze 2 anthrazit 9455-9900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Fußstütze 2 anthrazit 9455-9900
Bimos Fußstütze 2 anthrazit 9455-9900
Bimos Fußstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikel-Nr.:
     5417B-99208
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849101682
EAN/GTIN:
     4016849101682
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze interstuhl
Fußstütze 2, mit Gasfeder • Gestell/Rahmen: aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet, schwarz • Gummiauflage: geriffelt und rutschhemmend • Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung, im Sitzen zu bedienen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bimos
Breite:
530 mm
Farbe:
anthrazit
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Trittfläche:
440x340 mm
Rutschhemmende Stellfüße:
Ja
Neigungswinkelstufen:
8-25°
Neigungswinkel einstellbar:
Ja
Anzahl Stufen Höhenverstellung:
100-340 mm, stufenlos
Anzahl Jahre Garantie:
10 a
Neigung verstellbar:
Ja
Höhe verstellbar:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
Material:
Stahl
Tiefe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,65*
€ 278,95*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,81*
€ 278,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,44*
€ 299,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 328,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,83*
€ 331,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.