Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Hammertacker R19 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Hammertacker R19 Ergonomic
Rapid Hammertacker R19 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-99227
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20726001
EAN/GTIN:
     7313467260010
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Hammerhefter
Hammertacker
Hammertacker R19 Ergonomic

Kompakter und ergonomischer Elektrotacker. Ideal zum Restaurieren von Möbeln und alle Arten von Schreinerarbeiten usw. Verarbeitet Klammern und Nägel. Kabellänge: 2,5 m. Magazinkapazität: 156 Heftklammern Typ 53/6-14 mm, Industrieheftklammern Typ 53/6-14 mm und 90 Nägel Typ 300/15-20 mm.

Profi-Hammertacker, aus Stahl, perfekte Balance. Rapid 19 eignet sich zum Heften von Isoliermaterial, Plakaten, Folien, Etiketten und anderen leichten Materialien. Ladekapazität: 156 Klammern Typ 37/ 4-6 mm.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
zum Befestigen von Plakaten, Folien, Etiketten und anderen leichten Materialien
Lieferumfang:
Hammertacker R19
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klammerfenster:
Nein
Griffsicherung:
Nein
Für Heftklammertyp:
13/37
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäusematerial:
Stahl
Heftklammern Rapid:
13 / 4-6
Magazinkapazität:
156
Industrieklammern:
37/4-6
Hersteller:
Isaberg Rapid
Weitere Suchbegriffe: Hefthammer, büro heftklammern, Hammertacker R19 Ergonomic Isaberg
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 27,98*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,40*
€ 27,99*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 28,08*
1 Tag
130
1
€ 5,45*
ab € 22,02*
€ 28,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,69*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830726
ab € 13,54*
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00622*
Zubehör
Rapid
11835600
ab € 0,00704*
Zubehör
Steinel
042-0535
ab € 5,54*
Zubehör
Steinel
042-0535
ab € 4,96*
Zubehör
Rapid
11830770
ab € 3,37*
Zubehör
Rapid
11835670
ab € 4,15*
Zubehör
Rapid
11840670
ab € 4,14*
Zubehör
Novus
105108500
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.