Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Bahco 19-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 248 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99325
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-19
EAN/GTIN:
     7314153000668
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
  • Ringseite 15° abgewinkelt
  • 5° Rückschwenkwinkel
  • Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
  • 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
  • Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15° °
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Öffnungsweite:
39.7 mm
Besonderheit:
Dynamic-Drive-Profil
Größe:
19 mm
Winkel:
15°
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite Ring:
33.8 mm
Gesamtlänge:
248
Stärke Maulende:
8.8 mm
Stärke Ring:
11.2 mm
Material:
Hochleistungsstahl
Umschaltbar:
Ja
Norm:
ISO 1711-1 und DIN 3113
Ratschensperre:
Nein
Gewicht:
233
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Ja
Rückschwenkwinkel:
5 °
Form:
umschaltbar
Länge:
248 mm
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
19 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 18,03*
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 18,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 19,99*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487044
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.