Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99370 Herst.-Nr.: 7752 EAN/GTIN: 7314151096533 |
| |
|
| | |
| - Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Mit drehbarem Stahlgriff
- Standards: ISO 3315/1174 und DIN 3122/3123/3120
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Länge: | 435 mm | Gewicht: | 410 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,51* | € 40,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,29* | € 40,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,13* | € 41,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,89* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|