Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8"-Kurbel mit drehbarem Stahlgriff, 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8"-Kurbel mit drehbarem Stahlgriff, 435 mm
Bahco 3/8"-Kurbel mit drehbarem Stahlgriff, 435 mm
Bahco 3/8"-Kurbel mit drehbarem Stahlgriff, 435 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-99370
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7752
EAN/GTIN:
     7314151096533
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Hochglanzpoliert 
  • Hochleistungs-Stahllegierung 
  • Mit drehbarem Stahlgriff  
  • Standards:  ISO 3315/1174 und DIN 3122/3123/3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: gabelringschlüssel (zoll), Bahco, 3/8"-Kurbel, mit, drehbarem, Stahlgriff,, 435 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 40,52*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 40,92*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,13*
€ 41,49*
Lager 7NBYA
162
Frei Haus
ab € 30,89*
€ 50,89*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.