Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Idealspaten Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Artikel-Nr.:
     5417B-99458
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827201261
Suchbegriffe:
Plattenhammer
Plattenlegerhammer
Idealspaten
Spaten
Eckiger Plattenlegerhammer Mit großem, quadratischem Gummiaufsatz Fäustel und vorgeschweißte Stahlplatte sind ummantelt mit einem besonders schlagfesten Spezial-Gummimaterial, das fest mit dem Metallkern durch Aufvulkanisieren verbunden ist Mit geschweiftem Eschenstiel, holz- und ringverkeilt
Weitere Informationen:
Stielveredelung:
doppelt geschweift, gewachst
SB-Verpackt:
Nein
Form des Gummiklotzes:
eckig
Kopfbefestigung:
holz- und ringverkeilt
Marke:
Idealspaten
Modell:
SIEGER-Plattenlegerhammer
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufsatz-Ø:
100 x 100 mm
Größe:
1500
Aufsatzmaterial:
Gummi
Kopfform:
eckig
Aufsatzform:
eckig
Länge:
90
Aufsatz auswechselbar:
Nein
Durchmesser:
100
Kopfmaterial:
Gummi
Stiel:
Eschenstiel 36 cm (doppelt geschweift)
Stiellänge:
360 mm
Gewicht:
2800 kg
Ausführung:
holz- und ringverkeilt
Kopflänge:
90 mm
Hersteller:
Idealspaten
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: plattenlegerhammer eckig, plattenhammer, Plattenlegerhammer 1500g eckig Idealspaten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,05*
€ 35,38*
7 Tage
68
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 35,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,33*
€ 35,69*
1 Tag
68
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 38,97*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 30,39*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.