| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1011954 Herst.-Nr.: 03.5610 EAN/GTIN: 5708997356104 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Kompaktleuchte • 3 in 1, Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe • Kunststoffgehäuse • LED-Streifen • Leuchtenkopf-Ø ist 7 mm und um 270° schwenkbar • Eingefaltet als Taschenlampe verwendbar • Magnet zur Befestigung an Metallflächen • Drehbarer Aufhängehaken • Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Brenndauer: | < 3 h | Akkukapazität: | 1200 Ah | Leuchtkraft: | 200 + 100 lm | Hersteller: | SCANGRIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED-Handleuchte, Kompaktleuchte, Akku-Kompaktleuchte, LED-Kompaktleuchte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 35,70* | € 45,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,86* | € 45,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,74* | € 46,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,55* | € 48,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,19* | € 48,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|