Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
VARTA Batterie Energy AA 24er Box
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1014871
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4106229224
EAN/GTIN:
4008496634712
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie VARTA Energy Mignon AA Clear Value Pack 24er Box • Liefert Energie für den Grundbedarf • Qualität "Made in Germany" Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Gewicht:
567,1
Ausführung:
AA
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
24
Nennspannung:
1,5
Hersteller:
VARTA
Kapazität:
2800
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Bürotechnik
>
Batterie
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Sammelbehälter
,
varta mignon 1,5 v aa batterien
,
aa batterie
,
varta aa batterie
,
Batterie
,
Box
,
AA-Batterie
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 5,28*
€ 6,55*
Lager 2LRDH
14 Tage
1296
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 6,61*
Lager 820
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 6,76*
Lager 808
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 6,89*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,31542* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer Max Plus AA Einwegbatterie Alkali
Energizer
E301323500
ab € 6,60*
Ähnlich
Varta 04703 101 418 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
04703 101 418
ab € 2,76*
Ähnlich
Varta 04906 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta Longlife 4106
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Energizer Power LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.
Energizer
E303271600
ab € 7,07*
Ähnlich
Soennecken Batterie 80003 Mignon AA LR6 1,5 V 8 St./Pack
Soennecken
80003
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen