Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Latzhose 1803 720 Gr. 58 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Latzhose 1803 720 Gr. 58 schwarz
BP Herren Latzhose 1803 720 Gr. 58 schwarz
BP Herren Latzhose 1803 720 Gr. 58 schwarz
BP Herren Latzhose 1803 720 Gr. 58 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016462
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1804-720-32/58N
EAN/GTIN:
     4055301114952
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp gr.58
arbeitslatzhose schwarz
BP® Latzhose 1803 720

Ausführung: 
  • doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
  • ergonomischer Schnitt 
  • D-Ring 
  • zwei Seitentaschen 
  • zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen 
  • Hammerschlaufe 
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche 
  • doppelte Zollstocktasche 
  • CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung 
  • bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
  • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
  • Öko-Tex Standard 100 

Material: 
  • 65% Baumwolle / 35% Polyester

Weitere Informationen:
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln auf Stufe 1
Hersteller:
BP
Gewicht:
305 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, schwarz, Latzhose, BP®, Berufsbekleidung, 1804,, »1804«,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 77,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 77,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,53*
€ 79,05*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 80,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 87,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.