| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016463 Herst.-Nr.: 1804-720-32/60N EAN/GTIN: 4055301115010 |
| |
|
| | |
| BP® Latzhose 1803 720
Ausführung: - doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- zwei Seitentaschen
- zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
Material: - 65% Baumwolle / 35% Polyester
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 60 | Farbe: | schwarz | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln auf Stufe 1 | Hersteller: | BP | Gewicht: | 305 g/m² | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, schwarz, BP®, Berufsbekleidung, 1804,, »1804«,, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,12* | € 75,59* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,18* | € 75,61* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,59* | € 76,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,46* | € 78,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,23* | € 85,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|