Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1804 720, Größe 60,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1804 720, Größe 60,schwarz
Latzhose 1804 720, Größe 60,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858373
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1804-720-32/60N
EAN/GTIN:
     4055301115010
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 60 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Latzhose 1804

Ausführung:
• Kunststoff-Schnallen
• Regulierbare Bundweite
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Zwei Stift-, Seiten- und Gesäßtaschen
• Latz-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1804-720-32/60N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 60,12*
€ 75,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 75,61*
€ 4,90*
ab € 59,59*
€ 76,87*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 78,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.