| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016646 Herst.-Nr.: 4317784735636 EAN/GTIN: 4317784735636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fortis Schnittschutzhandschuh Blade neon, Level 5
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 420, EN 388
- Premium Qualität
- Ergonomische Passform, flexibel und atmungsaktiv
- Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick
- Feinfühliger Liner
- Gute mechanische Beständigkeiten
- Gauge: 13
- Farbe: neongelb-schwarz
Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Micro Nitrilschaumbeschichtung gesandet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 8 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe D | Schnittschutzklasse: | D | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | gelb | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4X12D | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil | Hersteller: | Fortis | Ausführung: | Montagehandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, neon«, die, neon, Hände, FORTIS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,47* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,44* | € 4,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,77* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,04* | € 5,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|