Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towa Montagehandschuh Activ Grip XA 325, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Towa Montagehandschuh Activ Grip XA 325, Gr. 10
Towa Montagehandschuh Activ Grip XA 325, Gr. 10
Towa Montagehandschuh Activ Grip XA 325, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016684
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Towa Montagehandschuh Activ Grip XA 325

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung
  • Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung
  • 5-Finger-Handschuhe
  • Handrücken teilbeschichtet
  • Verlängerter Strickbund
  • Farbe: orange-grau-blau
Material: 
Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung

Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388:2.1.3.1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Towa
Größe:
10
Farbe:
orange-grau-blau
Normen:
EN 388
Material:
Latex / Textil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,38*
2 Tage
264
12
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,44*
5 Tage
276
12
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 4,66*
2 Tage
264
12
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,67*
7 Tage
264
12
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.