Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Activ Grip XA 325, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Activ Grip XA 325, Größe 10
Handschuh Towa Activ Grip XA 325, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494444
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H529/10
EAN/GTIN:
     4029234910462
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«

Zulassung/Norm: EN 380
Eigenschaften:
•Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung
•Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung
•5-Finger-Handschuhe
•Handrücken teilbeschichtet
•Verlängerter Strickbund
Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung
Farbe: orange-grau-blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
H529/10
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
252
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 4,71*
9 Tage
252
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,76*
2 Tage
204
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 5,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,55004*
€ 50,33004*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,67008*
€ 51,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.