Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1020614
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003371001
EAN/GTIN:
     4013288186935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
28
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebssechskant:
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
Torx
... > Innensechsrund > Torx > Wera
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,58*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,27*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 3,93*
€ 5,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.