Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rollgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rollgabelschlüssel
Forum Rollgabelschlüssel
Forum Rollgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1027518
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784935463
EAN/GTIN:
     4317784935463
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Rollgabelschlüssel, FORUM DIN 3117 A, ISO 6787, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Maulstellung 15°, Kopf geschliffen. Maßskala in mm und Inch.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Größe:
8
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
25
Gesamtlänge:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
648
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,46*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 15,09*
€ 9,80*
ab € 10,84*
€ 15,22*
€ 9,80*
ab € 10,87*
€ 15,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.