Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032920
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     581070171
EAN/GTIN:
     4006793001114
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7 Werkzeugkoffer mit intelligentem TSA LOCK dient jedem flugreisenden Handwerker als optimaler Arbeitsbegleiter.

Durch den robusten Doppel-Aluminiumrahmen sowie der extrem stabilen, rutschhemmenden X-ABS-Kunststoffhülle ist der Klassiker aus der CLASSIC-Werkzeugkofferreihe zusammen mit dem integrierten TSA LOCK absolut flugtauglich.

Der Vorteil des TSA LOCK liegt darin, dass Gepäckstücke mit TSA LOCK von Sicherheitsbehörden (z.B.

am Flughafen) unbeschädigt geöffnet und geprüft werden können.

Der Koffer besitzt eine große Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere CP-7 Werkzeugtafeln für bis zu 60 Utensilien.

Im Deckel lassen sich zwei kleine Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein zusätzliches Dokumentenfach finden.

Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt der CLASSIC Plus TSA LOCK CP-7 den exklusiven PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit.

Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg.

Die schützenden Bodengleiter gehören ebenfalls zu den Leistungsmerkmalen dieses PARAT Premium-Werkzeugkoffers - sie schützen sowohl empfindlich Arbeitsuntergründe als auch den Koffer selbst vor Abnutzung und Beschädigungen.

Lieferumfang:
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
- 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel

Weitere Informationen:
Höhe Bodenschale:
58
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaterial:
ABS Kunststoff
wasser-/luftdicht:
false
Farbe:
schwarz
wasser- /luftdicht:
Nein
Gewicht inkl. Palette:
221 kg
Höhe Europalette:
2150 mm
Tiefe Europalette:
800 mm
Breite Europalette:
1200 mm
Menge Europalette:
35
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Höhe Verpackung:
390 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Tiefe Verpackung:
210 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Breite Verpackung:
510 mm
Schlossart:
TSA LOCK™
Material Koffer:
Aluminium
Gewicht inkl. Verpackung:
5.5 kg
Belastbarkeit:
30
Außenmaß Tiefe:
210 mm
Farbe Koffer:
schwarz
Volumen:
27 Liter
Außenmaß Höhe:
360 mm
Außenmaß Breite:
480 mm
Größe:
L
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Trageriemen:
Nein
Hersteller:
PARAT
flugtauglich:
Ja
rollbar:
Nein
Höhe:
360 mm
Breite:
190 mm
Länge:
460 mm
Gewicht:
5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 151,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 159,85*
€ 193,70*
1
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 193,70*
7 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 216,63*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 216,93*
€ 257,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,72*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.