Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm
LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm
LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm
LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm
LogicLine CombiBox CB-160 Standard, 1.608x790x664 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1038436
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029186
EAN/GTIN:
     4057223436501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LogicLine
CombiBox
CB-160
Standard,

Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise und Zugriff von drei Seiten

In optimaler Arbeitshöhe ermöglicht die CombiBox auf beiden Fahrzeugseiten einen raschen Zugriff zu Ihren Arbeitsmitteln. Mittels Deckel und Türen sind Ihre Werkzeuge und andere Materialien sicher und zugleich griffbereit verstaut. Durch praktisches Zubehör in Form einer integrierten Auszugslade können Sie den Stauraum der Transportkiste bestmöglich nutzen und für eine übersichtliche Ordnung sorgen.

  • Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert, Wände aus verzinktem Stahlblech, Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech
  • Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
  • 4x Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)
  • Umlaufende Keildichtung und Deckeldichtung
  • Rutschhemmender Boden und Stoppleiste; linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar
  • Vertikaler Fachteiler oben / unten asymmetrisch (H = 165 mm)
  • Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Rutschhemmender Boden:
ja
Ausführung:
Standard
Umlaufende Keildichtung:
ja
Geschraubte Rahmenkonstruktion:
ja
Seitliche Türen:
527x382 mm
Beladeöffnung oben:
1487x552 mm
gepr. max. Zulandung:
200 kg
Deckelhalter:
Gasfeder
Marke:
PROFIL
Modell:
CB-160
Hersteller:
LogicLine
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Typ:
CB-160
Vertikaler Fachteiler oben/unten asymmetrisch:
ja
Linker Zwischenboden herausnehmbar:
ja
Höhe:
666 mm
Breite:
798 mm
Abmessung:
1600 x 798 x 666 mm
Länge:
1600 mm
Gewicht:
56,21 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
4 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
745 l
Weitere Suchbegriffe: 1.608x790x664, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.196,93*
€ 1.267,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,62*
€ 1.370,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,45*
€ 1.508,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,42*
€ 1.501,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,03*
€ 1.463,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,09*
€ 1.440,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,93*
€ 1.424,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
105623
ab € 445,60*
Zubehör
LogicLine
1031764
ab € 155,03*
Zubehör
LogicLine
1031765
ab € 159,44*
Zubehör
LogicLine
1031766
ab € 170,12*
Zubehör
LogicLine
100 00 2 0050
ab € 23,52*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 478,54*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 649,81*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 476,96*
Zubehör
LogicLine
101124
ab € 47,96*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0022
ab € 97,15*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0001
ab € 85,84*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0025
ab € 61,43*
Zubehör
LogicLine
111540
ab € 187,41*
Zubehör
LogicLine
105598
ab € 52,27*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0050
ab € 369,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.