Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Winkelschleifer 125 mm 1200 W, Art.Nr. DWE4217-QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Winkelschleifer 125 mm 1200 W, Art.Nr. DWE4217-QS
DeWalt Winkelschleifer 125 mm 1200 W, Art.Nr. DWE4217-QS
Artikel-Nr.:
     5417B-p1041742
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048464557
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
DeWalt Winkelschleifer 125 mm 1200Watt
Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
Optimal positionierte Spindelarretierung
Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
Sehr flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft, schützt so wirkungsvoll den Motor und erhöht die Lebensdauer des Geräts
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors

Lieferumfang:
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Montagewerkzeug
Spannflansch und Spannmutter
Schutzhaube für Schleifarbeiten
Weitere Informationen:
Schallleistung::
100
Leerlaufdrehzahl::
10000 min-1
Antriebsart:
Kabelgebunden
Scheiben-Ø:
125mm
Marke:
DeWALT
Gewicht::
2,4 kg
Triaxiale Vibration:
1,5
Scheibendurchmesser max.:
125
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufnahmeleistung:
1200
Max. Scheiben-Ø::
125 mm
Antriebsspindel::
M14
Werkzeugaufnahme:
M14
Aufnahmeleistung::
1200 W
Typ:
DWE4217
Schalldruck::
89
Leerlaufdrehzahl:
11000 U/min
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
285 mm
Spannung:
230 V
Hersteller:
DeWalt
Leistungsaufnahme:
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro winkelschleifer, DeWalt, Winkelschleifer, 125, mm, 1200, W,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 115,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 115,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,27*
€ 116,01*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,24*
€ 116,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,86*
€ 129,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,10*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,78*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,31*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,35*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,82*
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 72,00*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,34*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,34*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,81*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.