Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Norton Clipper Topfschleifer Classic CG, Außen-Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1041764
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184694996
EAN/GTIN:
     5450248697398
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Qualitätswerkzeug mit gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis.

Zum Schleifen von härteren Baumaterialien (Beton, armierter Beton, Naturstein) geeignet.

Kleinere Segmente sind sehr gut für harte Materialien geeignet.

Flache Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken bei der Anwendung.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
24
Durchmesser:
125 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Grundpreis:
Nein
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe:
4,5
Hersteller:
Norton
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Norton, Clipper, Topfschleifer, Classic, CG,, Außen-Ø
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,25*
€ 110,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 116,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.