Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Magnum FUT78 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte Magnum FUT78 Watt
Arbeitsleuchte Magnum FUT78 Watt
Arbeitsleuchte Magnum FUT78 Watt
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5905963248931
EAN/GTIN:
     5905963248931
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Arbeitsstrahler Magnum Future LED XL • Abstrahlwinkel von 120° • Zwei Schutzkontakt-Steckdosen an der Rückseite • Mit 5-m-Gummischlauchleitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker • IP54 spritzwasser- und staubgeschützt • Für die Anwendung im Außenbereich • Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Strahler
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
C
Marke:
neutrale Produktlinie
Artikelbeschreibung:
Magnum FUTURE-LED XL MAX, 78 Watt, ca. 9500 Lumen
Schutzart:
IP54
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kabellänge:
5m
Lumen:
9500
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
78W
Höhe:
300 mm
Breite:
480 mm
Länge:
75 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Leistung Watt:
78 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.