Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Kabeleinziehgerät Kabeljet Set 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katimex Kabeleinziehgerät Kabeljet Set 60 m
Katimex Kabeleinziehgerät Kabeljet Set 60 m
Katimex Kabeleinziehgerät Kabeljet Set 60 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151275
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     103504
EAN/GTIN:
     4044489035043
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehgerät Kabeljet® • Glasfiber-Einziehband aus Polykat® • Anfanghülse M12 an den Bandenden • Klappbares Stahlrohrgestell vollverzinkt • Regulierbare Bremse verhindert, dass das Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung selbstständig aus dem Korb läuft • Zugköpfe, Führungsköpfe und Ziehstrümpfe werden einfach mit dem Gewinde verschraubt Lieferung: 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12, 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm, 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus: 2 Anfangshülsen Messing mit Gewinde M12 1 Verbindungshülse Messing 4 Spannhülsen 1 Spezialkleber 20 g für Polykat®
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
minimaler Biegeradius Band:
190 mm
Hersteller:
Katimex
Durchmesser:
7,2 mm
Weitere Suchbegriffe: katimex röhrenaal 60m, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Kabeleinziehgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 297,99*
€ 336,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 297,18*
€ 338,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 338,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 345,01*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 311,03*
€ 348,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
1 Stück enthält 60.000 Millimeter (ab € 0,00497* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
103502
ab € 270,30*
Zubehör
Katimex
103506
ab € 323,80*
Zubehör
Katimex
103508
ab € 425,65*
Zubehör
Katimex
103006
ab € 461,61*
Zubehör
Katimex
103010
ab € 632,84*
Zubehör
Katimex
103012
ab € 675,35*
Zubehör
Katimex
103020
ab € 989,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.