Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152204
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446501
EAN/GTIN:
     3165140953832
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C, Solo Version
Die vielseitige und robuste Lampe mit 2.200 Lumen aus dem 18V-Sortiment – vernetzt
Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung
Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64
Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel

Lieferung im Karton!
Weitere Informationen:
Energielabel_v2:
falsch
Schutzart IP:
IP 64
Akku im Lieferumfang enthalten:
Karton
IP Schutzklasse:
IP64
Betriebszeit 18 V:
100
Betriebszeit 14,4 V:
80
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Bosch
Lieferumfang:
Karton
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lichtstrom:
2200
Leuchtkraft:
2200
Höhe:
178 mm
Breite:
196 mm
Länge:
333 mm
Akkuspannung:
14,4 - 18 V
Lumen:
2200 lm
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 124,64*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 124,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 108,76*
€ 125,59*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 111,41*
€ 127,26*
€ 5,95*
ab € 115,41*
€ 131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 54,62*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,64*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.