Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153008
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     4014680041952
EAN/GTIN:
     4014680041952
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF Sensoflat • Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung→ • Für sauberes und leicht verschmutztes Wasser mit Festanteilen (Korngröße bis 3 mm) • Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm, zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf • Für Noteinsatz bei Überflutungen • Ausreichende Motorkühlung, auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet • Ausführung mit Sensorschalter • Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C • Edelstahl-Motorgehäuse • Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4" • Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 3 mm • Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor • Isolationsklasse F, Schutzart IPX8 • Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung • Welle/Lagerung: stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager • Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen • Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1 • Automatische Niveausteuerung (Ein ab 150 mm/Aus ab 50 mm) Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Druckanschluss:
1 1/4
Spannung:
230
max. Förderhöhe:
8
Gewicht:
5,4 kg
max. Fördermenge:
10000 l
Kabellänge:
10 m
Hersteller:
Homa
Leistungsaufnahme:
250 W
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, flachsaugpumpe homa, flachsaugpumpe, tauchpumpe 10000l/h, HOMA, Flachsaugerpumpe, C240WF, Sensoflat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 326,22*
€ 385,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,09*
€ 389,03*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 339,72*
€ 397,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,12*
€ 401,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,22*
€ 407,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 202,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.