Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
HOMA Flachsaugerpumpe C240WF Sensoflat
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1153008
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     4014680041952
EAN/GTIN:
     4014680041952
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF Sensoflat • Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung→ • Für sauberes und leicht verschmutztes Wasser mit Festanteilen (Korngröße bis 3 mm) • Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm, zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf • Für Noteinsatz bei Überflutungen • Ausreichende Motorkühlung, auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet • Ausführung mit Sensorschalter • Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C • Edelstahl-Motorgehäuse • Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4" • Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 3 mm • Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor • Isolationsklasse F, Schutzart IPX8 • Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung • Welle/Lagerung: stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager • Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen • Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1 • Automatische Niveausteuerung (Ein ab 150 mm/Aus ab 50 mm) Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
250 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230
max. Förderhöhe:
8
max. Fördermenge:
10000 l
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, flachsaugpumpe homa, flachsaugpumpe, tauchpumpe 3mm, HOMA, Flachsaugerpumpe, C240WF, Sensoflat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 327,68*
€ 382,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,58*
€ 385,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 395,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,50*
€ 398,31*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,18*
€ 404,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 411,15*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 243,72*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 132,72*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 202,93*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 222,43*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 283,24*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 146,70*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 211,27*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 303,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.