Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Rollgabelschlüssel 6" 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Rollgabelschlüssel 6" 150mm
Fortis Rollgabelschlüssel 6" 150mm
Fortis Rollgabelschlüssel 6" 150mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154410
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730679
EAN/GTIN:
     4317784730679
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
Rollgabelschlüssel Verchromt Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet Maulstellung 15° Gelaserte Maßskala in mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
20
Max. Schlüsselweite:
20 mm
Größe:
6
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Roll-Gabelschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
414
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,21*
8 Tage
414
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,39*
2 Tage
414
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 5,07*
5 Tage
419
1
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.