Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Steinbohrer 12x150x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Steinbohrer 12x150x100 mm
DeWalt Steinbohrer 12x150x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1156142
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048489451
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 12mm
DeWalt Steinbohrer 12x150x100 mm
9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt
Hammerfester Hochleistungsbohrer
Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt
Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur- Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit

Anwendungsbeispiele:
Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik
Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
DEWALT
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
150
Arbeitslänge:
100
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer dewalt, DeWalt, 12x150x100, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,83*
€ 4,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,69*
3
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6037-QZ
ab € 11,78*
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.