| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1156493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5035048679500 |
| |
|
| | |
| DeWalt Kartuschenpistole 18 V / Basisv Neueste Generation leistungsstarker und robuster Akku-Kartuschenpistolen aus der innovativen XR-Serie mit vielseitigen Produktvorzügen für ein schnelles und sauberes Ziehen von Silikonraupen u. ä. Schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen und damit sehr flexibler Einsatz durch umfangreichen, serienmäßigen Lieferumfang Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet auch die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe selbst bei niedrigen Temperaturen Exakte, elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit Sehr präzise Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer selbst bei permanent hohem Auspressdruck Optimal abgestimmtes Getriebe ermöglicht sehr lange Einsatzzeiten pro Akku-Ladung Kein nachträgliches Auslaufen des Folienbeutelinhaltes durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange Robuster Halter garantiert einen sicheren Sitz sowie einen schnellen und einfachen Wechsel aller handelsüblichen 300 bzw. 310 ml-Kartuschen Stabiles Auspressrohr in hochwertigem Aluminium ermöglicht schnelle und saubere Aufnahme von Kleb- und Dichtstoffe in Folienbeuteln bis 600 ml Ersatz-Auspressdüsen (DC 5404 mit je 25 St.) sowie transparentes 600 ml-Auspressrohr aus robustem Acryl für optische Restmengenkontrolle (DCE 5801) als Zubehör erhältlich Optimal ausgerichteter LED-Lichtkegel ermöglicht präzise Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen Sehr hohe Lebensdauer durch stark belastbaren Motor mit hohen Leistungsreserven, extrem robuster Vorschubstange sowie bruchsicherem Gehäuse und damit ideal geeignet für den harten Baustellen- und Montageeinsatz Sichere Maschinenführung durch ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT "Akku Plus"-System
Lieferumfang: Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300 / 310 ml-Kartuschen Transportkoffer Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Auspressdruck: | 454 | Akkubeschaffenheit: | 18,0 V / 2,0 | Typ: | DCE81NK-XJ | Breite: | 160 | Gewicht: | 4,8 kg | Akku: | 18 V | Höhe: | 385 mm | Länge: | 790 mm | Hersteller: | DeWalt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 221,51* | € 265,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,50* | € 346,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,53* | € 357,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,84* | € 357,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 350,83* | € 413,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|