Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-LED-Strahler, 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Akku-LED-Strahler, 18 V
DeWalt Akku-LED-Strahler, 18 V
Artikel-Nr.:
     5417B-p1157582
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048553824
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
DeWalt Akku-LED-Strahler, 18 V
Mit 5,0 Ah-Akku bis 10 Std. Laufzeit in Stufe High und bis 40 Std. in Stufe low
Belastbarerer Metallhaken zum Aufhängen
Maximal 1.000 Lumen Leuchtstärke und 400 Meter maximale Distanz
Drehbahrer Lampenkopf (9 Positionen)
Robuste Gummierung für hohe Belastbarkeit
4x helle, weiße LED

Lieferumfang:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Schutzklasse IP:
IP54
Max. Akkuspannung:
18
Typ:
DCL043
Akkuspannung max.:
18 V
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
DeWalt
Lichtleistung:
120-1000 Lumen
Höhe:
250 mm
Länge:
155 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 102,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,09*
€ 103,21*
€ 6,90*
ab € 85,52*
€ 103,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 115,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,35*
€ 138,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,34*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.