| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158714 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560626488 |
| |
|
| | |
| Im Lieferumfang enthalten: PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 2 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, stanley schraubendrehersatz, schlitz-vde-schraubendreher satz, Stanley, Schraubendreher-Set, Borneo, PH, VDE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,15* | € 18,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,54* | € 19,97* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,25* | € 20,17* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,89* | € 21,05* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,23* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|