Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167687 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728045513 |
| |
|
| | |
| - Automatischer Kolbenrücklauf
- Ausdrücken von festgerosteten Antriebswellen
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
- Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 – M 22 mit entsprechender Reduzierung
DruckseiteAutomatischer KolbenrücklaufAlle Zylinder verfügen über einen automatischen Kolbenrücklauf. Dadurch entfällt das zusätzliche Rückstellen mit einer pneumatischen Ausblaspistole SchlagfunktionIm Lieferumfang unserer Hydraulikzylinder ist zusätzlich ein Schlagkörper enthalten. Bei Anwendung des Schlagkörpers kann der Druck des Hydraulikzylinders mit Schlagkraft kombiniert werden, um so die Druckkraft des Hydraulikzylinders kurzfristig um das 3,5-fache zu erhöhen Maximale KraftBei unseren Hydraulikzylindern sind Hub- sowie Druckseite separat. Dies ermöglicht – in Kombination mit den beiliegenden Zug- bzw. Druckstangen – den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Die marktüberdurchschnittliche Hublänge vermeidet das Nachsetzen des Hydraulikzylinders ZugseiteDeine Vorteile:- Hochwertige und langlebige Zugspindel (12.9 Qualität)
- CEJN Hydraulik Schnellkupplung
- Extrem langer Hub
- 3,5-fache Kraftmaximierung durch integrierte Schlagfunktion
- Automatischer Kolbenrücklauf
ZubehörMit unseren Hydraulikzylindern wird ein umfangreiches Zubehörpaket geliefert. Die Zugseite unserer Zylinder ist gewindefrei und kompatibel zu anderen Werkzeugsystemen. Diverse Druckstücke für drückende Anwendungen, Kragenmuttern zum Gegenhalten bei Zug-Anwendungen sowie passende Schlagkappen sind im Lieferumfang enthalten - Netto-Gewicht (kg): 2.8 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 658,40* | € 811,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,50* | € 864,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 746,38* | € 903,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,17* | € 940,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,06* | € 945,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|