Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169173 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000896000098 |
| |
|
| | |
| - 116-teilig
Inhalt siehe Sortiment 111/116, - Ohne Schrank
- Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Netto-Gewicht (kg): 17 kg
- Anzahl Werkzeuge: 116
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 116 | Verwendung: | gemischt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,75* | € 1.504,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,72* | € 1.515,84* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,38* | € 1.527,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,12* | € 1.579,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.413,20* | € 1.587,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|