Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000896179503 |
| |
|
| | |
| - Ergänzungs Sortiment
für AUDI - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- Netto-Gewicht (kg): 12 kg
- Anzahl Werkzeuge: 86
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 86 | Verwendung: | Autoreparatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,46* | € 1.258,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,25* | € 1.267,45* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,45* | € 1.277,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,17* | € 1.322,03* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.274,99* | € 1.328,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|