Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkzeug Satz, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Werkzeug Satz, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkzeug Satz, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkzeug Satz, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkzeug Satz, Ring-Maulschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169620
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-58/27
EAN/GTIN:
     4000896122844
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schlitz-Schraubendreher-Satz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.01 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 27
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
27
Verwendung:
gemischt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 282,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,06*
€ 284,78*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 247,84*
€ 286,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 293,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 256,51*
€ 298,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.