Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169622 Herst.-Nr.: 163-60/22 EAN/GTIN: 4000896122851 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.32 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 22
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 22 | Verwendung: | gemischt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, inbusschlüsselsatz hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,12* | € 260,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,18* | € 262,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,50* | € 264,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,85* | € 269,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 236,46* | € 275,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|