Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2
Hazet Werkstattwagen Assistent, mit Sortiment, Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm, Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm, Anzahl Werkzeuge: 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169688
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     177-7/217
EAN/GTIN:
     4000896202461
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Komplett mit 217-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen (⌀ 100 mm), 1 x feststellbar
  • Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 300 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: Hazet blau
  • Abmessungen / Länge: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Höhe Arbeitsfläche: 881
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden
  • Seitliche Befestigungsflächen z.B. für Hazet Hakenprogramm Artikelgruppe 112
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Geeignet für Hazet Safety-Insert-System und Hazet Werkzeug-Ordnung
  • Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagenabmessungen befinden
  • Stabiler Handgriff am Korpus montiert
  • Anzahl Werkzeuge: 217
Weitere Informationen:
Tragkraft statisch:
300
Modell:
Assisent
Gesamtbreite:
780
Hersteller:
Hazet
Tragkraft:
300
Höhe:
915
Tiefe:
780
Gesamtlänge:
780
Breite:
498
Farbe:
blau
Gewicht:
62,8
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
217
Anzahl der Lenkrollen:
2
Anzahl der Bockrollen:
2
Anzahl der Schubladen:
6
Mit Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tisc
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.748,72*
€ 1.812,73*
15 Tage
5
€ 89,00*
ab € 1.765,42*
€ 1.839,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.789,70*
€ 1.862,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.810,78*
€ 1.876,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.911,51*
€ 1.979,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,41*
€ 2.355,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.967,55*
€ 2.341,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,33*
€ 2.297,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,51*
€ 2.274,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.