Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169919 Herst.-Nr.: 1816VDE-22 EAN/GTIN: 4000896006298 |
| |
|
| | |
| - Lange Backen
- Flache Form
- Gerade Ausführung
- Ergonomische Hazet 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
- Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
- IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 160 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenausführung: | verchromt | Backenform: | gerade | ESD-geprüft: | Nein | Anwendung: | Schutzisolierte Werkzeuge | Hersteller: | Hazet | Typ: | Flachzange | Handgriff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Länge: | 160 mm | Norm: | DIN EN 60900 | VDE-geprüft: | VDE Schutzisolierung bis 1000V | Werkstoff: | Stahl | Griffmaterial: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachrundzange gerade, flachzange, radiozange 160 mm, Hazet, Flachzange,, schutzisoliert |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,12* | € 35,33* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 35,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,83* | € 36,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,14* | € 36,34* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,81* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|