Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169998 Herst.-Nr.: 1850VDE-44 EAN/GTIN: 4000896007226 |
| | |
|
| | |
| - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische Hazet 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
- Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
- IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 321 | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Griffmaterial: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) | Oberflächenausführung: | verchromt | ESD-geprüft: | Nein | Anwendung: | Schutzisolierte Werkzeuge | Hersteller: | Hazet | Typ: | Kombizange | Handgriff: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) | Länge: | 200 mm | Norm: | DIN EN 60900 | VDE-geprüft: | VDE Schutzisolierung bis 1000V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,60* | € 44,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,59* | € 44,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,42* | € 45,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,58* | € 45,79* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,55* | € 48,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|