Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170103 Herst.-Nr.: 1967-90 EAN/GTIN: 4000896009367 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten - Selbstschneidende Zentrierspitze
nachschleifbar - Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 79 mm
- Durchmesser: 9 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Hazet | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 79 | Durchmesser: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hazet, Schweißpunkt-Bohrer,, 9, mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,60* | € 30,49* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,81* | € 30,71* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,79* | € 32,13* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,87* | € 35,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,04* | € 36,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|