Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170331 Herst.-Nr.: 2166-4 EAN/GTIN: 4000896161072 |
| |
|
| | |
| - Schlagfester, ergonomischer Kunststoff-Griff ausgelegt zur Arbeit mit beiden Händen
- Durchgehende Sechskant-Klinge
- Massiver Schlag-Kopf für hohe Beanspruchung
- Gehärtet, vergütet
- Abmessungen / Länge: 1116 mm
- Netto-Gewicht (kg): 5.49 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet | Länge: | 1116 | Werkstoff: | Klinge Sonderstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Univers |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,86* | € 197,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,37* | € 198,10* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,16* | € 201,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,07* | € 203,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 183,60* | € 221,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|