Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171452 Herst.-Nr.: 741-1 EAN/GTIN: 4000896029709 |
| |
|
| | |
| - Geschmiedete Ausführung
- Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
- Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
- Meißelschneiden geschliffen
Nachschleifen ohne Nachhärten - Achtkantiger Schaft
- Oberfläche: tauchlackiert
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 125 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 125 | Werkstoff: | Chrom-Vanadium, luftgehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Kreuzmeißel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 8,66* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 8,73* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,19* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|