Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Premium Meißel FCP Max Spat 50/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Premium Meißel FCP Max Spat 50/380
Fischer Premium Meißel FCP Max Spat 50/380
Fischer Premium Meißel FCP Max Spat 50/380
Fischer Premium Meißel FCP Max Spat 50/380
Artikel-Nr.:
     5417B-p1173107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546319
EAN/GTIN:
     4048962329049
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Premium Meißel mit SDS-Max Aufnahme

Die Fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung gewährleistet ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.

Vorteile:
  • Verlängerter Arbeitsbereich gegenüber Standard Meißel für eine erhöhte Lebensdauer.
  • Selbstschärfendes Design für wirtschaftliches Arbeiten ohne Ausfallzeiten.
  • Optimierter Verklemmschutz für reduzierte Reibung.
  • Speziell designter Arbeitsbereich erhöht die Leistung und gewährleistet eine hohe Materialabtragung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Schaft:
SDS-max
Typ:
Spat
Länge:
380 [mm]
Form:
gerade
Ausführung:
Spatmeißel
Schneidenbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikermeißel, Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, handmeißel satz, Fischer, Premium, Meißel, FCP, Max, Spat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,58*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 21,40*
€ 29,59*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 29,80*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 26,92*
€ 35,51*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.